SPEAKMAN SM-5090-ADA Forrázásgátló Handicap Shower Sárgaréz 2.5 Gpm | AC6LHP 34D893

SPEAKMAN SM-5090-ADA Forrázásgátló Handicap Shower Sárgaréz 2.5 Gpm

Tétel: AC6LHP Modell: SM-5090-ADAKereszthivatkozás: 34D893

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrázásgátló fogyatékos zuhany kombináció
Szín / BefejezésCsiszolt króm
csatlakozás1 / 2 "
Mélység27 "
Arcátmérő3 1 / 8 "
Áramlási sebesség2.5 gpm
Fogantyú befejezéseCsiszolt króm
Fogantyú típusaFogantyú
Magasság13.25 "
Tömlő hossza60 "
AnyagSárgaréz
Max. Folyam2.5 gpm
Csere patronKerámiai
típusTermosztatikus/nyomáskiegyenlített
Szelep tervezésFali tartó / kézi tartó
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.15
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)69.34
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód7419995010
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különböző kád kifolyó hossza (5-23 / 64 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEAKMAN SM-5090-ADA Forrázásgátló Handicap Shower Sárgaréz 2.5 Gpm