SPEAKMAN SEF-1800-SL szemes csaptelep, egykaros | CE2BNB

SPEAKMAN SEF-1800-SL szemmosó csaptelep, egykaros

Tétel: CE2BNB Modell: SEF-1800-SL
€1,622.30 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemmosás
befejezCsiszolt króm

Szállítással kapcsolatos részletek:

HS-kód9018908000
Származási országUS

Termék részletek:

A Speakman SEF-1800-SL Eyesaver laboratóriumi csaptelep szemmosóval alkalmas a felhasználó szemének tisztítására. Ez az egykaros szemmosó egység két különálló vízcsatornát tartalmaz, hogy meleg és biztonságos vízhőmérsékletet biztosítson a szemnek.

Jellemzők:

  • A Speakman SEF-1800-SL szemmosó kombinált egység egy szemöblítővel és egy csappal rendelkezik, amelyek áramlási sebessége 2.4 és 1.2 GPM.
  • Egykaros kazettával érkezik, amely az emelőfogantyúval aktiválható.
  • A csaptelep 3/8 hüvelykes kompressziós dugós bemenettel rendelkezik.
  • Az egység szemöblítője alacsony ólomtartalmú sárgaréz szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és az esztétikus megjelenés érdekében.
  • Akár 100 fokban elforgatható kiöntőt és kerámiapatront kínál a hőállóságért.

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

  • ANSI/ISEA Z358.1
  • ASME A112.18.1 / CSA B125.1
  • IGC 272
  • NSF / ANSI 61
  • NSF / ANSI 372

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell karbantartani a Speakman SEF-1800-SL laboratóriumi csaptelepet szemöblítővel?

A.

  • Időnként tisztítsa meg puha ruhával.
  • A sérülések elkerülése érdekében ne használjon erős súrolószereket és vegyszereket.
  • Csak jóváhagyott tisztítószereket használjon.

K. Van ebben a szemmosó csapban spray?

V. Igen, ez a szemmosó csap speciális Optimus levegőztetett szemmosó spray-vel és felhajtható porvédő sapkával rendelkezik, amely eltávolítja a szennyeződéseket és a vegyszereket a felhasználó szeméből.

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezÁr
SPEAKMAN SEF-1800 szemmosó csaptelep | CE2BMB SEF-1800Csiszolt króm€1,241.30
ajánlatkérés
SPEAKMAN SEF-1800-8 Szemmosó csaptelep, 8 hüvelykes kifolyó | CE2BMC SEF-1800-8Csiszolt króm€1,421.26
ajánlatkérés
SPEAKMAN SEF-1801 szemmosó csaptelep | CE2BND SEF-1801Csiszolt króm€1,753.56
SPEAKMAN SEF-1801-8 Szemmosó csaptelep, 8 hüvelykes kifolyó | CE2BNE SEF-1801-8Csiszolt króm€1,929.52
ajánlatkérés
SPEAKMAN SEF-1801-8-TW szemmosó csaptelep, 8 hüvelykes kifolyóval, szemmosóval TMV | CE2BNF SEF-1801-8-TWCsiszolt króm€3,723.81
ajánlatkérés
SPEAKMAN SEF-1801-TW szemmosó csaptelep, szemmosással TMV | CE2BNG SEF-1801-TWCsiszolt króm€3,458.91
ajánlatkérés
SPEAKMAN SEF-18100 szemmosó csaptelep, akkumulátoros érzékelő | CE2BNH SEF-18100Csiszolt króm€2,105.18
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEAKMAN SEF-1800-SL szemmosó csaptelep, egykaros
€1,622.30 /Mértékegység