Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPAN LFS-210-2 BAR-G Industrial Pressure Gauge, 0 To 2 Bar, 2 1/2 Inch Dial, Liquid-Filled, 1/4 Inch Npt Male | CU3DGN 5NNA0

SPAN LFS-210-2 BAR-G ipari nyomásmérő, 0-2 bar, 2 1/2 hüvelykes számlap, folyadékkal töltött, 1/4 hüvelykes Npt dugó

Raktáron
Tétel: CU3DGN Modell: LFS-210-2 BAR-GKereszthivatkozás: 5NNA0
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
€89.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SPAN LFS-210-(1/0/2 BAR)-G ipari összetett mérő, 1–0–2 bar, 2 1/2 hüvelykes számlap, folyadékkal töltött | CU3DFC 5NMZ4 LFS-210-(1/0/2 BAR)-GÖsszetett nyomtáv€89.25
SPAN LFS-210-(1/0/28 BAR)-G ipari összetett mérő, 1–0–28 bar, 2 1/2 hüvelykes számlap, folyadékkal töltött | CU3DFD 5NMZ9 LFS-210-(1/0/28 BAR)-GÖsszetett nyomtáv€89.25
SPAN LFS-210-(1/0/3 BAR)-G ipari összetett mérő, 1–0–3 bar, 2 1/2 hüvelykes számlap, folyadékkal töltött | CU3DFE 5NMZ5 LFS-210-(1/0/3 BAR)-GÖsszetett nyomtáv€89.25
SPAN LFS-210-(1/0/5 BAR)-G ipari összetett mérő, 1–0–5 bar, 2 1/2 hüvelykes számlap, folyadékkal töltött | CU3DFF 5NMZ6 LFS-210-(1/0/5 BAR)-GÖsszetett nyomtáv€89.25
SPAN LFS-210-(1/0/9 BAR)-G ipari összetett mérő, 1–0–9 bar, 2 1/2 hüvelykes számlap, folyadékkal töltött | CU3DFG 5NMZ7 LFS-210-(1/0/9 BAR)-GÖsszetett nyomtáv€89.25
SPAN LFS-210-30Hg/15PSI-G-CERT ipari összetett mérő, 30–0–15 hüvelyk Hg/Psi, 2 1/2 hüvelykes számlap, folyadékkal töltött | CU3DFH 5ULR1 LFS-210-30Hg/15PSI-G-CERTÖsszetett nyomtáv€125.03
SPAN LFS-210-30Hg/150PSI-G-CERT ipari összetett mérő, 30–0–150 hüvelyk Hg/Psi, 2 1/2 hüvelykes számlap, folyadékkal töltött | CU3DFJ 5NMV3 LFS-210-30Hg/150PSI-G-CERTÖsszetett nyomtáv€125.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPAN LFS-210-2 BAR-G ipari nyomásmérő, 0-2 bar, 2 1/2 hüvelykes számlap, folyadékkal töltött, 1/4 hüvelykes Npt dugó
€89.25 /Mértékegység