Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPAN LFC-220-60-G Industrial Pressure Gauge, 0 To 60 PSI, 2 1/2 Inch Dial, 1/4 Inch Npt Male, Center Back | CU3DLC 400R35

SPAN LFC-220-60-G ipari nyomásmérő, 0–60 PSI, 2 1/2 hüvelykes tárcsa, 1/4 hüvelykes Npt apa, középen hátul

Raktáron
Tétel: CU3DLC Modell: LFC-220-60-GKereszthivatkozás: 400R35

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€100.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SPAN LFS-220-3030-G ipari összetett mérőműszer, 30–0–30 hüvelyk Hg/Psi, 2 1/2 hüvelykes számlap, 1/4 hüvelykes Npt apa | CU3DFK 400R22 LFS-220-3030-GÖsszetett nyomtáv€87.91
SPAN LFC-220-3030-G ipari összetett mérő, 30–30–60 hüvelyk Hg/Psi, 2 1/2 hüvelykes számlap, 1/4 hüvelykes Npt apa | CU3DFN 400R40 LFC-220-3030-GÖsszetett nyomtáv€98.05
SPAN LFC-220-1000-G ipari nyomásmérő, 0–1000 Psi, 2 1/2 hüvelykes tárcsa, 1/4 hüvelykes Npt apa | CU3DFQ 448M84 LFC-220-1000-GNyomásmérő€94.89
SPAN LFS-220-1000-G ipari nyomásmérő, 0–1000 Psi, 2 1/2 hüvelykes tárcsa, 1/4 hüvelykes Npt apa | CU3DFR 448M65 LFS-220-1000-GNyomásmérő€89.25
SPAN LFS-220-1000-G ipari nyomásmérő, 0–1000 PSI, 2 1/2 hüvelykes tárcsa, 1/4 hüvelykes Npt dugaszoló, egyszemélyes | CU3DFT 400R27 LFS-220-1000-GNyomásmérő€89.25
SPAN LFC-220-1000-G ipari nyomásmérő, 0–1000 PSI, 2 1/2 hüvelykes tárcsa, 1/4 hüvelykes Npt apa, középen hátul | CU3DFU 400R46 LFC-220-1000-GNyomásmérő€100.10
SPAN LFC-220-100-G ipari nyomásmérő, 0–100 PSI, 2 1/2 hüvelykes tárcsa, 1/4 hüvelykes Npt apa, középen hátul | CU3DFY 400R34 LFC-220-100-GNyomásmérő€100.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPAN LFC-220-60-G ipari nyomásmérő, 0–60 PSI, 2 1/2 hüvelykes tárcsa, 1/4 hüvelykes Npt apa, középen hátul
€100.10 /Mértékegység