SOUTHWIRE COMPANY 68582601 Metal Clad 14 AWG 4 with Ground 250 feet | AF6VVJ 20KZ48

SOUTHWIRE COMPANY 68582601 Fémborítású 14 AWG 4, 250 láb földeléssel

Raktáron
Tétel: AF6VVJ Típus: 68582601Kereszthivatkozás: 20KZ48

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€616.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFém bevonatú páncélos kábel
KábeltípusMC
Kabát színeEzüst
Kabát anyagAlumínium
Max. Amper15
Névleges külső Dia.0.464 "
Vezetők száma3 a földdel
Orsó hossza250 láb.
Sodort / szilárdSzilárd
Hőmérséklet Értékelés-14 ° C és 90 ° C között száraz
Feszültség600V
Vezetékméret14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.7
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8544493080

Termékváltozatok

TermékekModellSodort / szilárdKabát színeMax. AmperVezetékméretNévleges külső Dia.Vezetők számaA szálok számaMéretÁr
SOUTHWIRE COMPANY 68579201 Fémborítású 14 AWG 3 250 láb földdel | AF6VMC 20KZ43 68579201SzilárdEzüst1514 AWG0.439 "2 a földdel--€312.25
SOUTHWIRE COMPANY 68579202 Fémborítású 14 AWG 3 1000 láb földdel | AF6VMD 20KZ44 68579202SzilárdEzüst1514 AWG0.439 "2 a földdel--€1,368.63
SOUTHWIRE COMPANY 68582621 Fémborítású 14 AWG 3, földelve 25 láb | AF6VME 20KZ45 68582621SzilárdEzüst1514 AWG0.464 "3 a földdel--€86.48
SOUTHWIRE COMPANY 68582622 Fémborítású 14 AWG 4, földeléssel 50 láb | AF6VMF 20KZ46 68582622SzilárdEzüst1514 AWG0.464 "3 a földdel--€135.14
SOUTHWIRE COMPANY 68579221 Fémborítású 14 AWG 3, földelve 25 láb | AF6VVE 20KZ40 68579221SzilárdEzüst1514 AWG0.439 "2 a földdel--€61.78
SOUTHWIRE COMPANY 68579222 Fémborítású 14 AWG 3, földeléssel 50 láb | AF6VVF 20KZ41 68579222SzilárdEzüst1514 AWG0.439 "2 a földdel--€113.64
SOUTHWIRE COMPANY 68579223 Fémborítású 14 AWG 3, földeléssel 100 láb | AF6VVG 20KZ42 68579223SzilárdEzüst1514 AWG0.439 "2 a földdel--€225.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 68582601 Fémborítású 14 AWG 4, 250 láb földeléssel
€616.56 /Mértékegység