Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLBERG PS-02-025 Szűrő/hangtompító Bemenet | AD7QNC 4FY29

SOLBERG PS-02-025 Szűrő/hangtompító bemenet

Raktáron
Tétel: AD7QNC Típus: PS-02-025Kereszthivatkozás: 4FY29
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
€9.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkompresszor szűrő / hangtompító
(M) NPT kimenet (bemenet)1/4
DesignHangtompító cső
Átmérő1 3 / 4 "
Szűrő hatékonysága99%
Szűrő MediaPapír
Szűrés értékelése2 mikron
Magasság1.75 "
Ház anyagaMűanyag
Max. Folyam3 CFM
Mellbimbó hossza (hüvelyk)1/2
Kivezetés1/4 (M) NPT
Temp. Hatótávolság-15 - 220 F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamÁtmérőSzűrő hatékonyságaKivezetésSzűrő MediaSzűrés értékeléseMagasságHáz anyagaÁr
SOLBERG PS-02-013 Szűrő/hangtompító Bemenet | AD7QNB 4FY28 PS-02-0133 CFM1 3 / 4 "99%1/8 (M) NPTPapír2 mikron1.75 "Műanyag€10.77
SOLBERG PS-04-025 Szűrő/hangtompító Bemenet | AD7QND 4FY30 PS-04-0254 cfm2 5 / 8 "99%1/4 (M) NPTPapír2 mikron2.25 "Műanyag€14.58
SOLBERG PS-04-038 Szűrő/hangtompító bemenet | AD7QNE 4FY31 PS-04-0386 cfm2 5 / 8 "99%3/8 (M) NPTPapír2 mikron2.25 "Műanyag€14.96
SOLBERG PS-04-050 Szűrő/hangtompító Bemenet | AD7QNF 4FY32 PS-04-0508 CFM2 5 / 8 "99%1/2 (M) NPTPapír2 mikron2.25 "Műanyag€14.99
SOLBERG FS-10-050 Szűrő/hangtompító Bemenet | AD7QNK 4FY36 FS-10-05012 cfm4 1 / 8 "99%1/2 (M) NPTPapír2 mikron4.125 "Szénacél€41.89
SOLBERG FS-15-075 Szűrő/hangtompító 3/4 In | AE2QZV 4Z679 FS-15-07525 cfm4 3 / 8 "99%3/4 (M) NPTPoliészter5 mikron4"Szénacél€38.20
SOLBERG FS-15-100 Szűrő / hangtompító 1 In | AE2QZW 4Z680 FS-15-10035 cfm6"99%1 (M) NPTPoliészter5 mikron4"Szénacél€40.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLBERG PS-02-025 Szűrő/hangtompító bemenet
€9.92 /Mértékegység