SOLAIRA SALPHAH2-40240G Electric Infrared Heater, 3000W/4000W Watt Output, 208/240VAC, 1-Phase, Hardwired | CU3CEM 11Z938

SOLAIRA SALPHAH2-40240G elektromos infravörös fűtés, 3000 W/4000 W Watt kimenet, 208/240 VAC, 1 fázisú, vezetékes

Raktáron
Cikkszám: CU3CEM Modell: SALPHH2-40240GKereszthivatkozás: 11Z938

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,707.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos infravörös melegítő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.715
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SOLAIRA SCOSY15240W elektromos infrafűtő, 1125W/1500W Watt kimenet, 208/240VAC, 1-fázisú, vezetékes | CU3CDZ 11Z945 SCOSY 15240W€808.76
SOLAIRA SCOSYXL15240w elektromos infrafűtő, 1125W/1500W Watt kimenet, 208/240VAC, 1-fázisú, vezetékes | CU3CEA 11Z949 SCOSYXL15240w€1,170.77
SOLAIRA SCOSY15240B elektromos infravörös fűtés, 1125W/1500W Watt kimenet, 208/240VAC, 1-fázisú, vezetékes | CU3CEB 11Z944 SCOSY15240B€831.05
SOLAIRA SCOSYXL15240b elektromos infrafűtő, 1125W/1500W Watt kimenet, 208/240VAC, 1-fázisú, vezetékes | CU3CEC 11Z948 SCOSYXL15240b€1,158.44
SOLAIRA SALPHA15240G elektromos infravörös fűtőtest, 1125W/1500W Watt kimenet, 208/240VAC, 1-fázisú, vezetékes | CU3CED 11Z935 SALPHA15240G€1,010.56
SOLAIRA SCOSYXL15120w elektromos infravörös melegítő, 1500 W kimenet, 120 VAC, 1 fázis, dugaszolható, 45 fokos sugárminta | CU3CEE 11Z947 SCOSYXL15120w€1,009.62
SOLAIRA SCOSY15120B elektromos infravörös melegítő, 1500 W-os kimenet, 120 VAC, 1 fázisú, dugaszolható, 45 fokos sugárminta | CU3CEF 11Z942 SCOSY15120B€798.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLAIRA SALPHAH2-40240G elektromos infravörös fűtés, 3000 W/4000 W Watt kimenet, 208/240 VAC, 1 fázisú, vezetékes
€1,707.04 /Mértékegység