Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLA/HEVI-DUTY SDU500B Smart Ups, készenléti állapot, 500 Va névleges teljesítmény, 300 W, 120 V AC, 120 V AC, 0 aljzat | CU3CDX 61KP82

SOLA/HEVI-DUTY SDU500B Smart Ups, Standby, 500 Va Power Rating, 300 W, 120V AC, 120V AC, 0 Outlets

Raktáron
Tétel: CU3CDX Model: SDU500BKereszthivatkozás: 61KP82
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
€839.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIntelligens UPS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.86
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SOLA/HEVI-DUTY SDU10-24B szünetmentes tápegység, készenléti állapot, 240 VA névleges teljesítmény, 240 W Watt, 22.5 V DC/30 V DC, 22.5 V DC/30 V DC, 0 kimenet | CU3CDV 61VD23 SDU10-24BÁllvány€690.03
SOLA/HEVI-DUTY SDU20-24B szünetmentes tápegység, készenléti állapot, 480 VA névleges teljesítmény, 480 W watt, 22.5 V DC/30 V DC, 22.5 V DC/30 V DC, 0 aljzat | CU3CDW 61VD24 SDU20-24BÁllvány€816.06
SOLA/HEVI-DUTY SDU850B Smart Ups, készenléti állapot, 850 Va névleges teljesítmény, 510 W, 120 V AC, 120 V AC, 0 aljzat | CU3CDY 61KP83 SDU850BIntelligens UPS€1,261.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDU500B Smart Ups, Standby, 500 Va Power Rating, 300 W, 120V AC, 120V AC, 0 Outlets
€839.07 /Mértékegység