Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLA / HEVI-DUTY STV25K-24S Suppressor Surge | AE9YBQ 6NN79

SOLA/HEVI-DUTY STV25K-24S túlfeszültség-csillapító

Raktáron
Tétel: AE9YBQ Típus: STV25K-24SKereszthivatkozás: 6NN79
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
€800.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-csillapító
Mélység4.2 "
Ház anyagaFém
Ház típusaFÉM IP20
Szűrő típusaSzűrő
IP besorolás20
Hossz4.9 "
Hely típusa2
AnyagFém
Max. Folyamatos üzemi feszültség275
Max. Túlfeszültség áram módonként25kA
Max. Túlfeszültség fázisonként25kA
A védelem módjaiLN, LG, LL, NG
Felszerelési stílusDIN sín
Zajcsökkentési besorolás NRRNormál 50dB, közös 40 dB, mindkettő minimum
Névleges kisülési áram3kA
Vezetékek száma2 vezeték + földelés
Fázis1
Rövidzárlati áramérték5kA / C
típusSPD
Feszültség240
Feszültségvédelem besorolása900V
Szélesség2.52 "
HuzalL1-L2-G
Vezetékmérő# 12 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8536308000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁr
SOLA / HEVI-DUTY STV25K-10S Suppressor Surge | AE9YBP 6NN78 STV25K-10S120€766.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY STV25K-24S túlfeszültség-csillapító
€800.05 /Mértékegység