Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE VHC32-32F csatlakozótest 2-11-1 / 2 2 hüvelykes test acél | AF6WLY 20LH85

SNAP-TITE VHC32-32F csatlakozótest 2-11-1/2 2 hüvelykes acél test

Raktáron
Tétel: AF6WLY Modell: VHC32-32FKereszthivatkozás: 20LH85

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€1,063.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaAcél
Testméret2"
Kapcsolat típusaNPT
befejezcink
Áramlási sebesség180 gpm
Hossz3 59 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás1500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaAcél
Menetméret2 "-11-1 / 2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességHosszMax. NyomásÁr
SNAP-TITE PHC32-32F csatlakozótest 2-11-1 / 2 2 hüvelykes test acél | AF6WCC 20LF74 PHC32-32F240 gpm2 31 / 64 "11,000 psi€494.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE VHC32-32F csatlakozótest 2-11-1/2 2 hüvelykes acél test
€1,063.30 /Mértékegység