Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SVHN4-2F Mellbimbó 1/8-27 1/4 hüvelykes Body 316 Rozsdamentes acél | AF6WHJ 20LG97

SNAP-TITE SVHN4-2F mellbimbó 1/8-27 1/4 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WHJ Modell: SVHN4-2FKereszthivatkozás: 20LG97
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
€150.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyaga316 Stainless Steel
Testméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaFNPS
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség3.8 gpm
Hossz1.593
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás5000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret1 / 8 "-27
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHosszMax. NyomásÁr
SNAP-TITE SPHN4-2F mellbimbó 1/8-27 1/4 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WEW 20LG38 SPHN4-2FFNPS1 7 / 64 "10,000 psi€84.47
SNAP-TITE SPHN4-2M mellbimbó 1/8-27 1/4 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WEX 20LG39 SPHN4-2MMNPT1 7 / 32 "10,000 psi€74.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SVHN4-2F mellbimbó 1/8-27 1/4 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél
€150.57 /Mértékegység