Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SH71-3C6-6FV csatlakozótest 3 / 8-18 karosszéria rozsdamentes acélból | AF6WDJ 20LG04

SNAP-TITE SH71-3C6-6FV csatlakozó ház 3/8-18 test HP rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WDJ Típus: SH71-3C6-6FVKereszthivatkozás: 20LG04
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
€1,913.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
CsapágyanyagKerámiai
test anyagaHP rozsdamentes acél
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség12 GPM
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás10,000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 375 fokig F
Tömítés anyagaViton
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaHP rozsdamentes acél
Menetméret3 / 8 "-18
Szelep tervezésFlush Arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaÁr
SNAP-TITE SH71-3C6-6F csatlakozótest 3 / 8-18 3/8 hüvelykes karosszéria rozsdamentes acélból | AF6WDH 20LG03 SH71-3C6-6FFNPS-40 foktól 200 fokig F€1,743.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SH71-3C6-6FV csatlakozó ház 3/8-18 test HP rozsdamentes acél
€1,913.23 /Mértékegység