Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S4036SEW010 Street Elbow 90 Degree 1 Inch 316 Stainless Steel | AC3KAJ 2UA13

SMITH-COOPER S4036SEW010 Street Elbow 90 Degree 1 Inch 316 Stainless Steel

Raktáron
Tétel: AC3KAJ Model: S4036SEW010Kereszthivatkozás: 2UA13
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
€161.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 90 fok
test anyaga316 Stainless Steel
Osztály3000
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 100 fok F
Max. Gőznyomás2810 psi @ 350 fok F
Dia kívül.2.187 "
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.96
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7307225000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S4036SE006 Street Elbow 90 Degree 3/4 Inch 316 Stainless Steel | AC3KAH 2UA12 S4036SE0061-15 / 16 "3 / 4 "€111.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S4036SEW010 Street Elbow 90 Degree 1 Inch 316 Stainless Steel
€161.64 /Mértékegység