Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S3716U 014 Union 1 1/2 hüvelykes aljzathegesztés 316 rozsdamentes acél | AC3JJH 2TY72

SMITH-COOPER S3716U 014 Union 1 1/2 hüvelykes aljzathegesztés 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC3JJH Típus: S3716U 014Kereszthivatkozás: 2TY72
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
€226.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyaga316 Stainless Steel
Osztály150
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás150 psi @ 150 fok F
Max. Gőznyomás150 psi
Dia kívül.3.031 "
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályKapcsolat típusaMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S3014U 040 Union 4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FVH 1LUH7 S3014U 040304 Stainless Steel150FNPT300 psi150 psi5-51 / 64 "4"€763.16
SMITH-COOPER S3716U 004 Union 1/2 hüvelykes hegesztési 316 rozsdamentes acél | AC3JJD 2TY68 S3716U 004316 Stainless Steel150Dugaszoló hegesztés150 psi @ 150 fok F150 psi1-39 / 64 "1 / 2 "€64.00
SMITH-COOPER S3716U 012 Union 1 1/4 hüvelykes aljzathegesztés 316 rozsdamentes acél | AC3JJG 2TY71 S3716U 012316 Stainless Steel150Dugaszoló hegesztés150 psi @ 150 fok F150 psi2-11 / 16 "1.25 "€182.36
SMITH-COOPER S4036U 001 Union 1/8 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AC3KBJ 2UA36 S4036U 001316 Stainless Steel3000FNPT2915 psi @ 100 fok F2080 psi @ 400 fok F1-31 / 64 "1 / 8 "€97.48
SMITH-COOPER S4036U 003 Union 3/8 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AC3KBL 2UA38 S4036U 003316 Stainless Steel3000FNPT2915 psi @ 100 fok F2080 psi @ 400 fok F1-21 / 32 "3 / 8 "€80.85
SMITH-COOPER S4034U 001 Union 1/8 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AC3KDX 2UA94 S4034U 001304 Stainless Steel3000FNPT2915 psi @ 100 fok F1905 psi@ 400 F1-31 / 64 "1 / 8 "€71.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S3716U 014 Union 1 1/2 hüvelykes aljzathegesztés 316 rozsdamentes acél
€226.10 /Mértékegység