Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S2044E 014 Rövid sugarú könyök 90 fok Ps 1 1/2 In | AB3ENK 1RTH3

SMITH-COOPER S2044E 014 Rövid sugarú könyök 90 fok Ps 1 1/2 in

Raktáron
Tétel: AB3ENK Típus: S2044E 014Kereszthivatkozás: 1RTH3
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
€107.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRövid sugarú könyök, 90 fok
test anyaga304L Stainless Steel
Kapcsolat típusaButt Weld
Csőméret1.5 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307230000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaCsőméretmenetrendÁr
SMITH-COOPER S2014E 010 könyök 90 fokos 1 hüvelyk 304l rozsdamentes acél | AB2FZB 1LVC2 S2014E 010304L Stainless Steel1"10€115.62
SMITH-COOPER S2014E 012 Könyök 90 fokos 1 1/4 hüvelyk 304l rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FZD 1LVC4 S2014E 012304L Stainless Steel1.25 "10€134.87
SMITH-COOPER S2014E 014 könyök 90 fokos 1 1/2 hüvelyk 304l rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FZF 1LVC6 S2014E 014304L Stainless Steel1.5 "10€135.54
SMITH-COOPER S2014E 020 Könyök 90 fokos 2 hüvelyk 304l rozsdamentes acél | AB2FZH 1LVC8 S2014E 020304L Stainless Steel2"10€127.91
SMITH-COOPER S2014E 024 könyök 90 fokos rövid sugarú 2.5 hüvelykes hegesztés | AB2FZK 1LVD1 S2014E 024304L Stainless Steel2.5 "10€183.40
SMITH-COOPER S2014E 030 könyök 90 fok 3 hüvelyk 304l rozsdamentes acél | AB2FZM 1LVD3 S2014E 030304L Stainless Steel3"10€168.11
SMITH-COOPER S2014E 040 könyök 90 fokos 4 hüvelyk 304 l rozsdamentes acél | AB2FZN 1LVD5 S2014E 040304L Stainless Steel4"10€214.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S2044E 014 Rövid sugarú könyök 90 fok Ps 1 1/2 in
€107.90 /Mértékegység