Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S1036TH006N Menetes karima kovácsolt 3/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD8BZD 4HVN5

SMITH-COOPER S1036TH006N menetes karima kovácsolt 3/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD8BZD Típus: S1036TH006NKereszthivatkozás: 4HVN5
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
€152.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes karima
test anyagaKovácsolt 316 rozsdamentes acél
Osztály300
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás300 psi
Lyukak száma8
Dia kívül.4.625 "
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7307215000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S1034TH004N Menetes perem kovácsolt 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8BYT 4HVL4 S1034TH004NKovácsolt 304 rozsdamentes acél43.75 "1 / 2 "€111.80
SMITH-COOPER S1034TH006N Menetes karima kovácsolt 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8BYU 4HVL5 S1034TH006NKovácsolt 304 rozsdamentes acél84.625 "3 / 4 "€112.93
SMITH-COOPER S1034TH010N menetes karima kovácsolt 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8BYV 4HVL6 S1034TH010NKovácsolt 304 rozsdamentes acél44.875 "1"€113.55
SMITH-COOPER S1034TH012N Menetes perem kovácsolt 1 1/4 hüvelyk 304 Rozsdamentes acél | AD8BYW 4HVL7 S1034TH012NKovácsolt 304 rozsdamentes acél45.25 "1.25 "€173.49
SMITH-COOPER S1034TH014N Menetes karima kovácsolt 1 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8BYX 4HVL8 S1034TH014NKovácsolt 304 rozsdamentes acél46.125 "1.5 "€174.32
SMITH-COOPER S1034TH020N Menetes karima, kovácsolt, 2 hüvelykes, 304 rozsdamentes acél | AD8BYY 4HVL9 S1034TH020NKovácsolt 304 rozsdamentes acél86.5 "2"€209.97
SMITH-COOPER S1034TH024N Menetes karima kovácsolt 2 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8BYZ 4HVN1 S1034TH024NKovácsolt 304 rozsdamentes acél87.5 "2.5 "€345.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S1036TH006N menetes karima kovácsolt 3/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€152.45 /Mértékegység