Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-BLAIR 31500025611000 CC Sevice Saddle Iron 2 Inch Pipe 1-1/4in Out | AE4LGY 5LGN3

SMITH-BLAIR 31500025611000 CC Sevice Saddle Iron 2 Inch Pipe 1-1/4in Out

Raktáron
Tétel: AE4LGY Modell: 31500025611000 CCKereszthivatkozás: 5LGN3
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
€143.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzervíznyereg
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Csavar mérete5 / 8 "
Tömítőanyagnitril
AnyagÖntöttvas 304 rozsdamentes acél hevederekkel
Max. Nyomás300 psi
Csavarok száma2
Kimeneti csatlakozásCC
Kimeneti cső mérete1-1 / 4 "
Csőméret2"
Temp. Hatótávolság-20-180 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3005
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7307290090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-BLAIR 31500025611000 CC Sevice Saddle Iron 2 Inch Pipe 1-1/4in Out
€143.82 /Mértékegység