Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH CSAPÁGY PCR-1-1/2-E lánctalpas görgős csap excentrikus 1-1/2 hüvelykes | AA7DPD 15U612

SMITH BEARING PCR-1-1 / 2-E pálya görgős csap excentrikus 1-1 / 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA7DPD Modell: PCR-1-1/2-EKereszthivatkozás: 15U612
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
€209.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPályahenger
Ügynökségi megfelelésABMA
CsapágyanyagÖtvözött acél
Csapágy típusLabda
Dinamikus terhelhetőség2520 font
Csapágyak számaEgy sor
Henger Dia.1.5 "
Henger anyagÖtvözött acél
Henger típusaEgyszerű, különc
Henger szélessége1.187 "
Statikus teherbírás1370 font
Ménes Dia.0.625 "
Csap hossza1.5 "
TananyagÖtvözött acél
Menet hossza0.75 "
Menetméret5 / 8-18
típusStud

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8482105060
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Smith-Trax sorozat Smith Bearing PCR-1-1/2-E síngörgős csapját úgy tervezték, hogy mind radiális, mind axiális terheléseket kezeljen golyóscsapágyak használatával.
    • A csapágyak szennyezett környezetben való rögzítésére ez a termék speciális tömítéseket, valamint fém tágulási dugókat használ a csapágyak védelmére, amelyek megakadályozzák a víz és a szennyeződések bejutását, és bonyolult utat biztosítanak a tömítést kenő olaj szivárgásának megakadályozására. Alkalmas bütykös hajtásokhoz és szállítószalag-rendszerekhez.

Termékváltozatok

TermékekModellCsap hosszaCsapágy típusDinamikus terhelhetőségMenet hosszaMenetméretHenger Dia.Henger típusaHenger szélességeÁr
SMITH CSAPÁGY PCR-1 Track Roller Stud Görgő átmérője 1 hüvelyk | AA7DLE 15U543 PCR-11"Labda630 font0.5 "7 / 16-201"Egyszerű0.781 "€123.99
SMITH CSAPÁGY PCR-1-1/8 Nyomvonalú görgős csap görgő átmérője 1-1/8 hüvelyk | AA7DLF 15U544 PCR-1-1 / 81"Labda630 font0.5 "7 / 16-201.125 "Egyszerű0.781 "€127.97
SMITH CSAPÁGY PCR-1-1/4 Track Roller Stud Görgő átmérője 1-1/4 hüvelyk | AA7DLG 15U545 PCR-1-1 / 41.25 "Labda1350 font0.625 "1 / 2-201.25 "Egyszerű0.843 "€128.37
SMITH CSAPÁGY PCR-1-3/8 Nyomvonalas görgős csap görgő átmérője 1-3/8 hüvelyk | AA7DLH 15U546 PCR-1-3 / 81.25 "Labda1350 font0.625 "1 / 2-201.375 "Egyszerű0.843 "€135.22
SMITH CSAPÁGY PCR-1-1/2 Nyomvonalas görgős csap görgő átmérője 1-1/2 hüvelyk | AA7DLJ 15U547 PCR-1-1 / 21.5 "Labda2520 font0.75 "5 / 8-181.5 "Egyszerű1.187 "€144.01
SMITH CSAPÁGY PCR-1-3/4 Nyomvonalú görgős csap görgő átmérője 1-3/4 hüvelyk | AA7DLK 15U548 PCR-1-3 / 41.75 "Labda2520 font0.875 "3 / 4-161.75 "Egyszerű1.187 "€141.73
SMITH CSAPÁGY PCR-2 Track Roller Stud Görgő átmérője 2 hüvelyk | AA7DLL 15U549 PCR-22"Labda3490 font1.125 "7 / 8-142"Egyszerű1.687 "€158.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH BEARING PCR-1-1 / 2-E pálya görgős csap excentrikus 1-1 / 2 hüvelyk
€209.32 /Mértékegység