Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH CSAPÁGY HR-1-5/8-XB vezérműkövető Nehéz csapos hatlapfejű fej | AA3XHU 11Y055

SMITH BEARING HR-1-5 / 8-XB bütyökkövető nehéz csapos hatlapú fej

Raktáron
Tétel: AA3XHU Modell: HR-1-5/8-XBKereszthivatkozás: 11Y055

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€107.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKamera követő
Ügynökségi megfelelésABMA
CsapágyanyagSzénacél
Csapágy típusTűgörgő, lezárt
Dinamikus terhelhetőség5330 font
Csapágyak számaEgy sor
Henger Dia.1.625 "
Henger anyagSzénacél
Henger típusaHatlapfejű fej
Henger szélessége0.875 "
Statikus teherbírás11300 font
Ménes Dia.0.875 "
Csap hossza1.5 "
TananyagSzénacél
Menet hossza0.75 "
Menetméret7 / 8-14
típusHeavy Stud

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8482105060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsap hosszaCsapágy típusDinamikus terhelhetőségMenet hosszaMenetméretHenger Dia.Henger típusaHenger szélességeÁr
SMITH CSAPÁGY HR-1-3/8 bütyökkövető Nehéz csap tömítetlen | AA3XFB 11X992 HR-1-3 / 81.25 "Tűgörgő, lezáratlan4060 font0.625 "3 / 4-161.375 "Csavarhúzó nyílásfej0.75 "€74.72
SMITH CSAPÁGY HR-1-1/2 bütyökkövető Nehéz csap tömítetlen | AA3XFC 11X993 HR-1-1 / 21.5 "Tűgörgő, lezáratlan5330 font0.75 "7 / 8-141.5 "Csavarhúzó nyílásfej0.875 "€85.76
SMITH CSAPÁGY HR-1-5/8 bütyökkövető Nehéz csap tömítetlen | AA3XFD 11X994 HR-1-5 / 81.5 "Tűgörgő, lezáratlan5330 font0.75 "7 / 8-141.625 "Csavarhúzó nyílásfej0.875 "€81.58
SMITH CSAPÁGY HR-1-3/4 bütyökkövető Nehéz csap tömítetlen | AA3XFE 11X995 HR-1-3 / 41.75 "Tűgörgő, lezáratlan7600 font0.875 "1-141.75 "Csavarhúzó nyílásfej1"€108.23
SMITH CSAPÁGY HR-1-7/8 bütyökkövető nehéz csap tömítetlen | AA3XFF 11X996 HR-1-7 / 81.75 "Tűgörgő, lezáratlan7600 font0.875 "1-141.875 "Csavarhúzó nyílásfej1"€126.20
SMITH CSAPÁGY HR-2 bütyökkövető Nehéz csap tömítetlen | AA3XFG 11X997 HR-22"Tűgörgő, lezáratlan10050 font1"132"Csavarhúzó nyílásfej1.25 "€141.84
SMITH CSAPÁGY HR-2-1/4 bütyökkövető Nehéz csap tömítetlen | AA3XFH 11X998 HR-2-1 / 42"Tűgörgő, lezáratlan10050 font1"132.25 "Csavarhúzó nyílásfej1.25 "€150.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH BEARING HR-1-5 / 8-XB bütyökkövető nehéz csapos hatlapú fej
€107.40 /Mértékegység