Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH CSAPÁGY CR-4-XB bütyökkövető Stud hatlapú foglalat tömített | AA6FWD 13W745

SMITH BEARING CR-4-XB bütyökkövető csap Hex foglalat lezárva

Raktáron
Tétel: AA6FWD Modell: CR-4-XBKereszthivatkozás: 13W745

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€767.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKamera követő
Ügynökségi megfelelésABMA
CsapágyanyagSzénacél
Csapágy típusTűgörgő, lezárt
Dinamikus terhelhetőség35980 font
Csapágyak számaEgy sor
Henger Dia.4"
Henger anyagSzénacél
Henger típusaHatlapfejű fej
Henger szélessége2.225 "
Statikus teherbírás45100 font
Ménes Dia.1.5 "
Csap hossza3.5 "
TananyagSzénacél
Menet hossza1.5 "
Menetméret13
típusStud

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.23
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8482105060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsap hosszaCsapágy típusDinamikus terhelhetőségMenet hosszaMenetméretHenger Dia.Henger típusaHenger szélességeÁr
SMITH CSAPÁGY CR-1/2-X bütyökkövető csap csavarhúzó réstömítés | AA6FTL 13W682 CR-1/2-X0.625 "Tűgörgő, lezárt970 font0.25 "10-320.5 "Csavarhúzó nyílásfej0.375 "€48.41
SMITH CSAPÁGY CR-9/16-X bütyökkövető csap csavarhúzó réstömítés | AA6FTM 13W683 CR-9/16-X0.625 "Tűgörgő, lezárt970 font0.25 "10-320.562 "Csavarhúzó nyílásfej0.375 "€40.15
SMITH CSAPÁGY CR-5/8-X bütyökkövető csap csavarhúzó réstömítés | AA6FTN 13W684 CR-5/8-X0.75 "Tűgörgő, lezárt1320 font0.312 "1 / 4-280.625 "Csavarhúzó nyílásfej0.437 "€50.44
SMITH CSAPÁGY CR-3/4-X bütyökkövető csap csavarhúzó réstömítés | AA6FTP 13W685 CR-3/4-X0.875 "Tűgörgő, lezárt2140 font0.375 "3 / 8-240.75 "Csavarhúzó nyílásfej0.5 "€53.17
SMITH CSAPÁGY CR-7/8-X bütyökkövető csap csavarhúzó réstömítés | AA6FTQ 13W686 CR-7/8-X0.875 "Tűgörgő, lezárt2140 font0.375 "3 / 8-240.875 "Csavarhúzó nyílásfej0.5 "€47.71
SMITH CSAPÁGY CR-1-X bütyökkövető csap csavarhúzó réstömítés | AA6FTR 13W687 CR-1-X1"Tűgörgő, lezárt3030 font0.5 "7 / 16-201"Csavarhúzó nyílásfej0.625 "€58.32
SMITH CSAPÁGY CR-1-1/8-X bütyökkövető csap csavarhúzó réstömítés | AA6FTT 13W688 CR-1-1 / 8-X1"Tűgörgő, lezárt3030 font0.5 "7 / 16-201.125 "Csavarhúzó nyílásfej0.625 "€58.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH BEARING CR-4-XB bütyökkövető csap Hex foglalat lezárva
€767.49 /Mértékegység