Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH CSAPÁGY CR-2-1/2-XBC kamerakövető Crown Stud hatlapú foglalattömítés | AA3XKU 11Y102

SMITH BEARING CR-2-1/2-XBC kamerakövető Crown Stud hatlapú foglalattömítés

Raktáron
Tétel: AA3XKU Típus: CR-2-1/2-XBCKereszthivatkozás: 11Y102
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
€232.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKamera követő
Ügynökségi megfelelésABMA
CsapágyanyagSzénacél
Csapágy típusTűgörgő, lezárt
Dinamikus terhelhetőség15280 font
Csapágyak számaEgy sor
Henger Dia.2.5 "
Henger anyagSzénacél
Henger típusaKoronás, hatlapfejű
Henger szélessége1.5 "
Statikus teherbírás16650 font
Ménes Dia.1"
Csap hossza2.25 "
TananyagSzénacél
Menet hossza1.125 "
Menetméret1-14
típusStud

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.13
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8482105060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretDinamikus terhelhetőségHenger Dia.Henger szélességeStatikus teherbírásMénes Dia.Csap hosszaMenet hosszaÁr
SMITH CSAPÁGY CR-1/2-XBC kamerakövető Crown Stud hatlapú foglalattömítés | AA3XKC 11Y086 CR-1/2-XBC10-32970 font0.5 "0.375 "720 font0.19 "0.625 "0.25 "€64.38
SMITH CSAPÁGY CR-9/16-XBC kamerakövető Crown Stud hatlapú foglalattömítés | AA3XKD 11Y087 CR-9/16-XBC10-32970 font0.562 "0.375 "720 font0.19 "0.625 "0.25 "€75.76
SMITH CSAPÁGY CR-5/8-XBC kamerakövető Crown Stud hatlapú foglalattömítés | AA3XKE 11Y088 CR-5/8-XBC1 / 4-281320 font0.625 "0.437 "1250 font0.25 "0.75 "0.312 "€66.37
SMITH CSAPÁGY CR-3/4-XBC kamerakövető Crown Stud hatlapú foglalattömítés | AA3XKF 11Y089 CR-3/4-XBC3 / 8-242140 font0.75 "0.5 "2260 font0.375 "0.875 "0.375 "€61.37
SMITH CSAPÁGY CR-7/8-XBC kamerakövető Crown Stud hatlapú foglalattömítés | AA3XKG 11Y090 CR-7/8-XBC3 / 8-242140 font0.875 "0.5 "2260 font0.375 "0.875 "0.375 "€61.71
SMITH CSAPÁGY CR-1-XBC kamerakövető Crown Stud hatlapú foglalattömítés | AA3XKH 11Y091 CR-1-XBC7 / 16-203030 font1"0.625 "3100 font0.437 "1"0.5 "€71.18
SMITH CSAPÁGY CR-1-1/8-XBC kamerakövető Crown Stud hatlapú foglalattömítés | AA3XKJ 11Y092 CR-1-1 / 8-XBC7 / 16-203030 font1.125 "0.625 "3100 font0.437 "1"0.5 "€74.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH BEARING CR-2-1/2-XBC kamerakövető Crown Stud hatlapú foglalattömítés
€232.20 /Mértékegység