Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK WN CHK 695-4B4B-F gömbkúpos rugós visszacsapó szelep fehér nejlon | AD7CHL 4DHZ1

SMC VALVES WN CHK 695-4B4B-F golyós kúpos rugós visszacsapó szelep fehér nylon

Raktáron
Tétel: AD7CHL Típus: WN CHK 695-4B4B-FKereszthivatkozás: 4DHZ1

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€11.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbkúp rugós visszacsapó szelep
Kapcsolat típusaHorgas vég
Repedési nyomás1 psi
Hossz2"
AnyagFehér nylon
Max. Hőmérséklet140 fok F
Max. Víznyomás125 psi
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság1 / 2 "
Tömítés anyagaViton
Ülés anyagaFehér nylon
Méret1 / 4 "
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTömítés anyagaMéretÁr
SMC SZELEPEK WN CHK 695-2B2B-B golyós kúpos rugós visszacsapó szelep fehér nylon | AD7CHF 4DHY5 WN CHK 695-2B2B-B2"1 / 8 "€10.21
SMC SZELEPEK WN CHK 695-2B2B-F gömbkúpos rugós visszacsapó szelep fehér nejlon | AD7CHG 4DHY6 WN CHK 695-2B2B-F1.375 "Viton1 / 8 "€11.83
SMC SZELEPEK WN CHK 695-3B3B-B golyós kúpos rugós visszacsapó szelep fehér nylon | AD7CHH 4DHY7 WN CHK 695-3B3B-B1 23 / 32 "3 / 16 "€10.07
SMC SZELEPEK WN CHK 695-3B3B-F gömb alakú rugós visszacsapó szelep fehér nejlon | AD7CHJ 4DHY8 WN CHK 695-3B3B-F1 23 / 32 "Viton3 / 16 "€10.64
SMC SZELEPEK WN CHK 695-4B4B-B gömbkúpos rugós visszacsapó szelep fehér nejlon | AD7CHK 4DHY9 WN CHK 695-4B4B-B2"1 / 4 "€11.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES WN CHK 695-4B4B-F golyós kúpos rugós visszacsapó szelep fehér nylon
€11.83 /Mértékegység