Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK AS2201F-01-06SA Sebességszabályozó szelep 6 mm-es cső 1/8 hüvelyk | AG6UNC 48J223

SMC VALVES AS2201F-01-06SA Sebességszabályozó szelep 6 mm-es cső 1/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG6UNC Típus: AS2201F-01-06SAKereszthivatkozás: 48J223

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€16.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességszabályozó szelep
BeállításGomb
test anyagaElektrolit nélküli nikkelezett sárgaréz és PBT
Testméret1 / 8 "
csatlakozásBSPT x Cső
FolyikKi
Csőméret1 / 8 "
nyomás tartomány14.5-145 psi
StílusKönyök
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret6mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8481200080

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretFolyikCsőméretÁr
SMC SZELEPEK AS2211F-01-06SA Sebességszabályozó szelep 6 mm-es cső 1/8 hüvelyk | AG6ULZ 48J195 AS2211F-01-06SA1 / 8 "In1 / 8 "€16.37
SMC SZELEPEK AS2211F-02-06SA Szelep, BSPT x cső, 14.5-145 PSI nyomástartomány, 6 mm-es csőméret | AG6UMD 48J199 AS2211F-02-06SA1 / 4 "In1 / 4 "€17.44
SMC SZELEPEK AS3211F-03-06SA Sebességszabályozó szelep 6 mm-es cső 3/8 hüvelyk | AG6UMG 48J203 AS3211F-03-06SA3 / 8 "In3 / 8 "€21.94
SMC SZELEPEK AS2201F-02-06SA Fordulatszám-szabályozó szelep 6 mm-es cső 1/4 hüvelyk | AG6UNG 48J227 AS2201F-02-06SA1 / 4 "Ki1 / 4 "€17.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES AS2201F-01-06SA Sebességszabályozó szelep 6 mm-es cső 1/8 hüvelykes
€16.37 /Mértékegység