Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMALLEY WSM-125-S02 Retaining Ring, External Dia. 1-1/4 Inch, 5Pk | AE3MPL 5EB72

SMALLEY WSM-125-S02 rögzítőgyűrű, külső átm. 1-1/4 hüvelyk, 5 Pk

Raktáron
Tétel: AE3MPL Modell: WSM-125-S02Kereszthivatkozás: 5EB72
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
€28.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirál rögzítő gyűrű
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.037 "
Illik a Groove Dia-hez.1.176 "
Megfelel a horony szélességének0.056 "
A tengely Dia számára.1.25 "
Ingyenes személyi igazolvány1.163 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.004 "
Horonyszélesség-tűrés0.004 "
Anyag302 Stainless Steel
Radiális fal0.103 "
Szakítószilárdság185,000 psi
Vastagság0.05 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMALLEY WSM-125-S02 rögzítőgyűrű, külső átm. 1-1/4 hüvelyk, 5 Pk
€28.76 /csomag