Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMALLEY WHM-50-S02 Spiral Retaining Ring, Internal Dia. 1/2 Inch, 10Pk | AE3NAH 5EE34

SMALLEY WHM-50-S02 spirális rögzítőgyűrű, belső átm. 1/2 hüvelyk, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AE3NAH Modell: WHM-50-S02Kereszthivatkozás: 5EE34
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
€19.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirál rögzítő gyűrű
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.015 "
Illik a Groove Dia-hez.0.530 "
Megfelel a horony szélességének0.039 "
Bore Dia számára.1 / 2 "
Ingyenes OD0.538 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.002 "
Horonyszélesség-tűrés0.003 "
Anyag302 Stainless Steel
Radiális fal0.450 "
Szakítószilárdság200,000 psi
Vastagság0.035 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMALLEY WHM-50-S02 spirális rögzítőgyűrű, belső átm. 1/2 hüvelyk, 10 Pk
€19.05 /csomag