SLUGGER SL687 gyűrűs vágó M2 nagysebességű acél | AF7GDD 20YP32

SLUGGER SL687 gyűrűs vágó M2 nagysebességű acél

Tétel: AF7GDD Modell: SL687Kereszthivatkozás: 20YP32

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyűrű alakú vágó
Vágási mélység2"
Átmérő11 / 16 "
Shank Dia.3 / 4 "
típusM2 HSS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)13.03
Hajó hossza (cm)6.53
Hajószélesség (cm)6.53
HS-kód8207502055

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁr
SLUGGER SL500 gyűrűs vágó M2 nagysebességű acél | AF7GCW 20YP24 SL5001 / 2 "-
ajánlatkérés
SLUGGER SL562 gyűrűs vágó M2 gyorsacél | AF7GCZ 20YP27 SL5629 / 16 "-
ajánlatkérés
SLUGGER SL100 gyűrűs vágó M2 nagysebességű acél | AF7GDE 20YP45 SL1001"€64.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLUGGER SL687 gyűrűs vágó M2 nagysebességű acél