SLUGGER R0501 hegesztő pozícionáló lemez 12 hüvelykes | AF7DFF 20VG99

SLUGGER R0501 Hegesztési pozícionáló lemez 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7DFF Modell: R0501Kereszthivatkozás: 20VG99

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€896.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő pozicionáló lemez
FunkcióNagy vagy szabálytalan alakú darabokhoz az opcionális 12"-es előlapunk könnyen rögzíthető a Roto-Star I-hez
típusAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.44
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8466308000

Termék részletek:

    • Jellemzők: Tömör alumínium és tartós munkafelületet biztosít, amely a legtöbb hegesztési alkalmazáshoz alkalmas, mindegyik előlap referenciagyűrűkkel rendelkezik az alkatrész gyors pozicionálásához és menetes furatokkal a biztonságos rögzítéshez

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióÁr
SLUGGER R0505 hegesztő pozícionáló lemez 16 hüvelykes | AF7DFG 20VH01 R0505Nagy vagy szabálytalan alakú darabokhoz az opcionális 16"-es előlapunk könnyen rögzíthető a Roto-Star I-hez€1,025.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLUGGER R0501 Hegesztési pozícionáló lemez 12 hüvelyk
€896.57 /Mértékegység