SLUGGER 69902245000 Contact Roller 2-7/8 Inch Diameter | AF6ZUE 20RT84

SLUGGER 69902245000 Érintkezőgörgő 2-7/8 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AF6ZUE Típus: 69902245000Kereszthivatkozás: 20RT84

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€744.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépjen kapcsolatba a Roller-rel
Átmérő2 7 / 8 "
AnyagAcél
típusFein Notchers
Dolgozni valakivelFein Notchers

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8466933050

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁr
SLUGGER 69902020000 Érintkezőgörgő 5/8 hüvelyk átmérővel | AF6ZNQ 20RR72 699020200005 / 8 "€454.68
SLUGGER 69902024000 Érintkezőgörgő 3/4 hüvelyk átmérővel | AF6ZNV 20RR76 699020240003 / 4 "€454.68
SLUGGER 69902025000 Érintkezőgörgő 3/4 hüvelyk átmérővel | AF6ZNW 20RR77 699020250003 / 4 "€450.94
SLUGGER 69902027000 Érintkezőgörgő 1/2 hüvelyk átmérő | AF6ZNY 20RR79 699020270001 / 2 "€454.68
SLUGGER 69902029000 Érintkezőgörgő 7/8 hüvelyk átmérőjű | AF6ZPA 20RR81 699020290007 / 8 "€454.68
SLUGGER 69902034000 Érintkezőgörgő 15/16 hüvelyk átmérőjű | AF6ZPF 20RR86 6990203400015 / 16 "€450.94
SLUGGER 69902036000 Érintkezőgörgő 1 hüvelyk átmérőjű | AF6ZPH 20RR88 699020360001"€454.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLUGGER 69902245000 Érintkezőgörgő 2-7/8 hüvelyk átmérőjű
€744.71 /Mértékegység