Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SLIDE SLEDGE 400520 tűmeghajtó hegy és talp, sárgaréz, 2 hüvelykes méret | CD4NHU

SLIDE SLEDGE 400520 tűs vezetőhegy és alap, sárgaréz, 2 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: CD4NHU Típus: 400520

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€328.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarhúzó, 2 "átmérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8205200000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLIDE SLEDGE 400520 tűs vezetőhegy és alap, sárgaréz, 2 hüvelyk méretű
€328.02 /Mértékegység