SKB 3i-3019-12BE védőtok, 33-27/64 x 22-3/64 x 12 7/8 hüvelykes méret | CE9RPF 55KC76

SKB 3i-3019-12BE védőtok, 33-27/64 x 22-3/64 x 12 7/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: CE9RPF Modell: 3i-3019-12BEKereszthivatkozás: 55KC76

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€588.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység10 "
színekFekete
Belső mélység12 "
Belső hossza30 1 / 2 "
Belső szélesség19 1 / 2 "
Fedél mélysége2"
Terhelhetőség325 lb
AnyagKopolimer polipropilén
Min. Hőmérséklet Értékelés69 ° F
Kerekek száma2
Teljes mélység12 7 / 8 "
Teljes hossz33 27 / 64 "
Teljes szélesség22 3 / 64 "
Mennyiségi kapacitás4.13 köbméter
Kerék típusaMerev

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SKB 3i-3019-12BC védőtok, 33-27/64 x 22-3/64 x 12 7/8 hüvelykes méret | CE9RPG 55KC77 3i-3019-12 BC€758.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKB 3i-3019-12BE védőtok, 33-27/64 x 22-3/64 x 12 7/8 hüvelykes
€588.83 /Mértékegység