SKB 3i-3016-10BE védőtok, 32-13/32 x 18-1/2 x 10-55/64 hüvelykes méret | CE9RPK 55KC74

SKB 3i-3016-10BE védőtok, 32-13/32 x 18-1/2 x 10-55/64 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CE9RPK Modell: 3i-3016-10BEKereszthivatkozás: 55KC74

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€498.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység8"
színekFekete
Belső mélység10 "
Belső hossza30 "
Belső szélesség16 "
Fedél mélysége2"
Terhelhetőség300 lb
AnyagKopolimer polipropilén
Min. Hőmérséklet Értékelés69 ° F
Kerekek száma2
Teljes mélység10 55 / 64 "
Teljes hossz32 13 / 32 "
Teljes szélesség18 1 / 2 "
Mennyiségi kapacitás2.78 köbméter
Kerék típusaMerev

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.9325
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SKB 3i-3016-10BC védőtok, 32-13/32 x 18-1/2 x 10-55/64 hüvelyk Méret | CE9RPL 55KC75 3i-3016-10 BC€672.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKB 3i-3016-10BE védőtok, 32-13/32 x 18-1/2 x 10-55/64 hüvelyk
€498.44 /Mértékegység