SKB 3i-2617-12BE védőtok, 28-39/64 x 20 x 13-21/32 hüvelyk méret | CE9RPQ 55KC69

SKB 3i-2617-12BE védőtok, 28-39/64 x 20 x 13-21/32 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: CE9RPQ Modell: 3i-2617-12BEKereszthivatkozás: 55KC69

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€512.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység9 7 / 8 "
színekFekete
Belső mélység12 "
Belső hossza26 5 / 64 "
Belső szélesség17 1 / 2 "
Fedél mélysége2"
Terhelhetőség325 lb
AnyagKopolimer polipropilén
Min. Hőmérséklet Értékelés69 ° F
Kerekek száma2
Teljes mélység13 21 / 32 "
Teljes hossz28 39 / 64 "
Teljes szélesség20 "
Mennyiségi kapacitás3.17 köbméter
Kerék típusaMerev

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.845
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SKB 3i-2617-12BC védőtok, 28-39/64 x 20 x 13-21/32 hüvelykes méret | CE9RPP 55KC68 3i-2617-12 BC€646.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKB 3i-2617-12BE védőtok, 28-39/64 x 20 x 13-21/32 hüvelyk
€512.65 /Mértékegység