Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SKB 3I-1610-10BC védőtok, 17-23/64 x 12-35/64 x 11-11/16 hüvelykes méret | CE9RQF 55KC55

SKB 3I-1610-10BC védőtok, 17-23/64 x 12-35/64 x 11-11/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CE9RQF Modell: 3I-1610-10BCKereszthivatkozás: 55KC55

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€344.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység8 1 / 2 "
színekFekete
Belső mélység10 "
Belső hossza16 "
Belső szélesség10 "
Fedél mélysége1 1 / 2 "
Terhelhetőség75 lb
AnyagKopolimer polipropilén
Min. Hőmérséklet Értékelés69 ° F
Kerekek száma0
Teljes mélység11 11 / 16 "
Teljes hossz17 23 / 64 "
Teljes szélesség12 35 / 64 "
Mennyiségi kapacitás0.93 köbméter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SKB 3I-1610-10BE védőtok, 17-23/64 x 12-35/64 x 11-11/16 hüvelykes méret | CE9RQE 55KC54 3I-1610-10BE€281.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKB 3I-1610-10BC védőtok, 17-23/64 x 12-35/64 x 11-11/16 hüvelyk
€344.69 /Mértékegység