Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 15016 átlós vágó 5/8 hüvelyk hosszúság 7/16 hüvelyk szélesség | AA6ARF 13P188

SK PROFESSIONAL TOOLS 15016 átlós vágó 5/8 hüvelyk hosszúság 7/16 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AA6ARF Típus: 15016Kereszthivatkozás: 13P188

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€45.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtlós vágók
vágásFlush
Vágási kapacitás / anyagRézdrót
Kezelje a színtZöld
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza5 / 8 "
Pofaszélesség7 / 16 "
AnyagEdzett acél
Max. Állkapocsnyitás1"
Nem parkolNem
Orr típusaHegyes
Teljes hossz6"
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
FeszültségértékelésEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1796
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaÁllkapocs hosszaPofaszélességAnyagMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszFeszültségértékelésÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 181 átlós vágó 5-1/4 hüvelykes teljes hossz 7/8 hüvelykes pofahossz | AA6ARE 13P187 181tompított7 / 8 "1 / 8 "Edzett acél3 / 4 "5.375 "Egyik sem€42.69
SK PROFESSIONAL TOOLS 15027 átlós vágó 7-3/8 hüvelykes teljes hossz 5/8 hüvelykes pofahossz | AA6ARG 13P189 15027tompított1"7 / 16 "Edzett acél1.25 "7.375 "Egyik sem€53.25
SK PROFESSIONAL TOOLS 15018 átlós vágó 3/4 hüvelyk hosszúság 7/16 hüvelyk szélesség | AA6ARH 13P190 15018tompított3 / 4 "7 / 16 "Edzett acél1"8"Egyik sem€65.75
SK PROFESSIONAL TOOLS 16107 átlós vágó 6-1/4 hüvelyk hosszúság 3/4 hüvelyk hosszúság | AA6ARJ 13P191 16107tompított3 / 4 "7 / 16 "Edzett acél1"6.25 "Egyik sem€54.23
SK PROFESSIONAL TOOLS 16108 átlós vágó 8-1/4 hüvelyk hosszúság 5/8 hüvelyk hosszúság | AA6ARQ 13P210 16108tompított5 / 8 "7 / 16 "Edzett acél1"8.25 "Egyik sem€59.42
SK PROFESSIONAL TOOLS 15017 szögletes átlós fogó hegyes 7 hüvelykes zöld | AB6DEB 21A188 15017Párna13 / 16 "1.187 "Kovácsolt ötvözött acél-7"Nem értékelt€59.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 15016 átlós vágó 5/8 hüvelyk hosszúság 7/16 hüvelyk szélesség
€45.19 /Mértékegység