SINGER SAFETY 22125C412 Zajcsökkentő panel Crvd Barrier 12 x 4 x 2 | AF4RYK 9HY63

SINGER SAFETY 22125C412 Zajcsökkentő panel Crvd Barrier 12 x 4 x 2

Tétel: AF4RYK Modell: 22125C412Kereszthivatkozás: 9HY63
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,866.01 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZajcsökkentő panel
színekSzürke
LefedettségCsökkenti akár 21 dBa értéket
AnyagÜveggyapot
Zajcsökkentési együttható (NRC)0.65
EllenállóOlaj, zsír, penész
Temp. Hatótávolság180 F fok (folyamatos) +265 F fok szakaszos
Vastagság2"
Szélesség4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.0004
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)365.76
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLefedettségVastagságSzélességÁr
SINGER SAFETY 22123048 Zajcsökkentő panel egyenes 8 x 4 x 1 Üvegszálas | AF3QTN 8C284 22123048Csökkenti akár 12 dBa értéket1"4 láb.€640.37
ajánlatkérés
SINGER SAFETY 22125048 Zajcsökkentő panel egyenes 8 x 4 x 2 Üvegszálas | AF3QTP 8C285 22125048Csökkenti akár 21 dBa értéket2"4 láb.€918.08
ajánlatkérés
SINGER SAFETY 22124088 Zajcsökkentő panel egyenes 8 x 8 x 2 Üvegszálas | AF3QTQ 8C286 22124088Csökkenti akár 17 dBa értéket2"8 láb.€1,804.16
ajánlatkérés
SINGER SAFETY 22124412 Zajcsökkentő panel Egyenes 12 x 4 x 2 Üvegszálas | AF3RBL 8CEF0 22124412Csökkenti akár 17 dBa értéket2"4 láb.€800.91
ajánlatkérés
SINGER SAFETY 22124410 Zajcsökkentő panel Egyenes 10 x 4 x 2 Üvegszálas | AF4AUB 8NDK2 22124410Csökkenti akár 17 dBa értéket2"4 láb.€702.77
ajánlatkérés
SINGER SAFETY 22123128 Zajcsökkentő panel egyenes 8 x 12 x 1 üvegszál | AF4DKR 8RNN3 22123128Csökkenti akár 12 dBa értéket1"12 láb.€1,400.37
ajánlatkérés
SINGER SAFETY 22123412 Zajcsökkentő panel Egyenes 12 x 4 x 1 Üvegszálas | AF4EKR 8TR10 22123412Csökkenti akár 12 dBa értéket1"4 láb.€641.41
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SINGER SAFETY 22125C412 Zajcsökkentő panel Crvd Barrier 12 x 4 x 2
€1,866.01 /Mértékegység