SIEMENS B370HH00S01 Molded Case Circuit Breaker, 3 Phase, 70A, 65kAIC at 240V | CE6LAD

SIEMENS B370HH00S01 Molded Case Circuit Breaker, 3 Phase, 70A, 65kAIC at 240V

Tétel: CE6LAD Típus: B370HH00S01

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők70
frame típusaB
Pólusok száma3
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3491
Hajó magassága (cm)10
Hajó hossza (cm)10
Hajószélesség (cm)15
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Siemens B370HH00S01 circuit breaker designed for installation in industrial machinery and equipment for protection against short circuit and overload conditions
    • Csavar a rögzítési stílushoz a megszakító vízszintes vagy függőleges helyzetben történő felszereléséhez
    • Hőmágneses kioldó egység, 40 ° C-on kalibrálva, hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelem biztosítása érdekében
    • A rakomány oldali füles kapcsokkal van felszerelve a biztonságos csatlakoztatáshoz szűk helyen

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaPólusok számaFeszültségÁr
SIEMENS B11500S01 öntött tokos megszakító, 15A, 120 / 240V, egypólusú | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V€215.72
SIEMENS B115AF öntött tokos megszakító, 15A, 120V, 1P, egyfázisú | CE6KTK B115AF15B1120V€151.89
ajánlatkérés
SIEMENS B115DF öntött ház megszakító, 15A, 120V, 1P, csavar | CE6KTL B115DF15B1120V€345.31
SIEMENS B115DFH öntött ház megszakító, 15A, hőmágneses kioldó | CE6KTM B115DFH15B1120V€362.67
SIEMENS B115H öntött tokos megszakító, 15A, 240V, 1P, egyfázisú | CE6KTN B115H15B1120V€34.71
SIEMENS B115HH öntött tokos megszakító, 15A, 120 / 240V, egyfázisú | CE6KTP B115HH15B1120V€80.96
SIEMENS B115HID öntött tokos megszakító, 15A, 120V, 1P, egyfázisú | CE6KTQ B115HID15B1120V€33.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS B370HH00S01 Molded Case Circuit Breaker, 3 Phase, 70A, 65kAIC at 240V