Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS 3SU1900-0KA10-0AA0 Tartó, 22 mm Méret | CU2RXN 411H35

SIEMENS 3SU1900-0KA10-0AA0 Tartó, 22 mm Méret

Raktáron
Cikkszám: CU2RXN Model: 3SU1900-0KA10-0AA0Kereszthivatkozás: 411H35

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBirtokos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0049
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SIEMENS 3SU1550-0AA10-0AA0 Tartó, 22 mm Méret, Fém | CU2RXP 411H60 3SU1550-0AA10-0AA0€17.27
SIEMENS 3SU1500-0AA10-0AA0 Tartó, 22 mm Méret, Műanyag | CU2RXQ 411H59 3SU1500-0AA10-0AA0€13.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS 3SU1900-0KA10-0AA0 Tartó, 22 mm Méret
€4.15 /Mértékegység