Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS 3RA6250-1AB32 Iec mágneses motorindító, 0.1–0.4, 24 V AC/DC, Nincs burkolat, 2 Nem, Irányváltó, 3 pólus | CU2VFH 13A285

SIEMENS 3RA6250-1AB32 Iec Magnetic Motor Starter, 0.1 To 0.4, 24V Ac/Dc, No Enclosure, 2No, Reversing, 3 Poles

Raktáron
Tétel: CU2VFH Model: 3RA6250-1AB32Kereszthivatkozás: 13A285

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€2,001.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.52
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SIEMENS 3RA21100KA151BB4 Biztosíték nélküli adagoló, 0.9–1.2, 24 VDC, 1 NO, 1/2 LE, 3 fázis 480 V, 3 pólus | CU2RWB 56JV51 3RA21100KA151BB4Kezdő€605.16
SIEMENS 3RA21204AA260BB4 Biztosíték nélküli adagoló, 10–16.0, 24 VDC, 1NC/1NO, 10 LE, 3 fázis 480 V, 3 pólus | CU2RWC 56JV53 3RA21204AA260BB4Kezdő€1,346.84
SIEMENS 3RA21201KA240BB4 Biztosíték nélküli adagoló, 9-től 12.5-ig, 24 VDC, 1NC/1NO, 7 1/2 LE HP 3 fázis 480V, 3 pólus | CU2RWD 56JV52 3RA21201KA240BB4Kezdő€1,105.30
SIEMENS 3RA6120-1AP32 Iec mágneses motorindító, 0.1–0.4, 110–240 V AC/DC, burkolat nélkül, 1Nc/1No | CU2VFF 13A276 3RA6120-1AP32Mágneses motorindító€1,168.46
SIEMENS 3RA6250-1AP32 Iec mágneses motorindító, 0.1–0.4, 110–240 V AC/DC, Nincs burkolat, 2No, Irányváltó | CU2VFG 13A286 3RA6250-1AP32Mágneses motorindító€2,001.93
SIEMENS 3RA6120-1BP32 Iec mágneses motorindító, 0.3–1.2, 110–240 V AC/DC, burkolat nélkül, 1Nc/1No | CU2VFJ 13A278 3RA6120-1BP32Mágneses motorindító€1,128.57
SIEMENS 3RA6250-1BP32 Iec mágneses motorindító, 0.3–1.2, 110–240 V AC/DC, Nincs burkolat, 2No, Irányváltó | CU2VFK 13A288 3RA6250-1BP32Mágneses motorindító€2,042.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS 3RA6250-1AB32 Iec Magnetic Motor Starter, 0.1 To 0.4, 24V Ac/Dc, No Enclosure, 2No, Reversing, 3 Poles
€2,001.93 /Mértékegység