Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS 259-02030 Menetes gömbszelep 1/2 hüvelyk 24vac-os sz AE3VPC 5GEC7

SIEMENS 259-02030 Menetes gömbszelep 1/2 hüvelykes 24vac sz.

Raktáron
Tétel: AE3VPC Modell: 259-02030Kereszthivatkozás: 5GEC7
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
€209.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes gömbszelep
Térfogat-együttható0.4
Csatlakozás típusa / mérete(F) NPT 1/2 "
Mélység2"
Elektromos kapcsolatokTerminálblokk
Magasság5.5 "
Max. Vízhőmérséklet.250 fok. F
Biztonságos működő víznyomás250
Műszaki adatok2 Úszó helyzetben
típusNormálisan nyitva
Feszültség24 VAC
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.84
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8481809025
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Kézi felülbírálás

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóCsatlakozás típusa / méreteMagasságSzélességÁr
SIEMENS 259-02032 Menetes gömbszelep 1/2 hüvelyk 24vac-os sz AE3VPD 5GEC8 259-020320.63(F) NPT 1/2 "5.5 "4.75 "€209.95
SIEMENS 259-02034 Menetes gömbszelep 1/2 hüvelyk 24vac-os sz AE3VPE 5GEC9 259-020341(F) NPT 1/2 "5.5 "4.75 "€209.95
SIEMENS 259-02036 Menetes gömbszelep 1/2 hüvelyk 24vac-os sz AE3VPF 5GED0 259-020361.6(F) NPT 1/2 "5.5 "4.75 "€209.95
SIEMENS 259-02038 Menetes gömbszelep 1/2 hüvelyk 24vac-os sz AE3VPG 5GED1 259-020382.5(F) NPT 1/2 "5.5 "4.75 "€209.95
SIEMENS 243-00210 menetes földgömb szelep 1/2 hüvelyk 24vac sz. | AE3VPH 5GED2 243-002101(F) NPT 1/2 "4.25 "11.25 "€153.82
SIEMENS 243-00211 menetes földgömb szelep 1/2 hüvelyk 24vac sz. | AE3VPJ 5GED3 243-002112.5(F) NPT 1/2 "4.25 "11.25 "€153.82
SIEMENS 243-00212 menetes földgömb szelep 3/4 hüvelyk 24vac sz. | AE3VPK 5GED4 243-002124.1(F) NPT 3/4 "4.25 "11.25 "€159.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS 259-02030 Menetes gömbszelep 1/2 hüvelykes 24vac sz.
€209.95 /Mértékegység