Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHEPHERD GÖRGŐ PEC40637GR-TPU03(GG) Forgószárú görgő 4 hüvelykes 125 Lb poliuretán | AC8XMM 3ENT9

SHEPHERD CASTER PEC40637GR-TPU03(GG) forgószárú görgő 4 hüvelykes 125 font poliuretán

Raktáron
Tétel: AC8XMM Típus: PEC40637GR-TPU03 (GG)Kereszthivatkozás: 3ENT9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€3.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpoliolefin
Keret befejezéseÜveggel töltött nylon
Terhelési érték125 font
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
Teljes magasság5.375 "
VersenypályaKettős labda
Szár Dia.3 / 8 "-16
Szár hossza3 / 4 "
Szár típusaCsavarmenetes
Temp. Hatótávolság-45 foktól 180 fokig F
Menetméret3 / 8-16
KerékcsapágyakDelrin (R)
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő4"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzár típusaGörgős fék tartozékAlapszínMenetméretKerékcsapágyakKerék színeKerékátmérőTételÁr
PÁSZTORFORRÁS PEC30223BK-SKW31 (CK) B forgatható szár görgő fékkel 3 hüvelyk 120 font | AC8XLK 3ENN3 PEC30223BK-SKW31 (CK) BSúrlódó gyűrűIgenFekete-Precíziós golyóSzűrő kikapcsolása3"Forgatható szárgörgő fékkel€4.46
PÁSZTORFORRÁS PEC30223BK-TPU03 (KK) forgatható szárgörgő 3 hüvelyk 120 font poliuretán | AC8XLL 3ENN4 PEC30223BK-TPU03 (KK)Súrlódó gyűrűNemFekete-Delrin (R)Fekete3"Forgatható szárgörgő€1.46
PÁSZTORFORRÁS PEC30223BK-TPU03 (KK) B forgatható szár görgő fékkel 3 hüvelyk 120 font | AC8XLM 3ENN5 PEC30223BK-TPU03 (KK) BSúrlódó gyűrűIgenFekete-Delrin (R)Fekete3"Forgatható szárgörgő fékkel€1.69
PÁSZTORFORRÁS PEC30223GR-TPU03 (GG) forgatható szárgörgő 3 hüvelyk 120 font poliuretán | AC8XLN 3ENN8 PEC30223GR-TPU03 (GG)Súrlódó gyűrűNemSzürke-Delrin (R)Szürke3"Forgatható szárgörgő€2.04
PÁLYÁZATI KERÉK PEC30223GR-TPU03 (GG) B forgatható szár görgő fékkel 3 hüvelyk 120 font | AC8XLP 3ENN9 PEC30223GR-TPU03 (GG) BSúrlódó gyűrűIgenSzürke-Delrin (R)Szürke3"Forgatható szárgörgő fékkel€2.27
PÁSZTORFORRÁS PEC30507BK-SKW31 (CK) B forgatható szár görgő fékkel 3 hüvelyk 120 font | AC8XLR 3ENP2 PEC30507BK-SKW31 (CK) BCsavarmenetesIgenFekete5 / 16-18Precíziós golyóSzűrő kikapcsolása3"Forgatható szárgörgő fékkel€4.37
SHEPHERD GÖRGŐ PEC30507GR-TPU03(GG) Forgószárú görgő 3 hüvelykes 120 Lb poliuretán | AC8XLV 3ENP7 PEC30507GR-TPU03 (GG)CsavarmenetesNemSzürke5 / 16-18Delrin (R)Szürke3"Forgatható szárgörgő€2.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHEPHERD CASTER PEC40637GR-TPU03(GG) forgószárú görgő 4 hüvelykes 125 font poliuretán
€3.09 /Mértékegység