SHEL LAB SVAC2E-2 vákuum sütő 1.7 köbméter 220v | AC8BHM 39J321

SHEL LAB SVAC2E-2 Vákuumos sütő 1.7 köbméter 220v

Raktáron
Tétel: AC8BHM Modell: SVAC2E-2Kereszthivatkozás: 39J321

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,004.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum sütő
Konvekció típusaáramvezető
Belül használható méretek12 x 20 x 12 "
Ajtók száma1
Polcok száma2
Általános méretek18.5 x 27.8 x 25.3 "
Tápellátás240V
Hőmérséklet Pontosság+/- 9 C fok 120 C fokon
Temp. HatótávolságKörnyezeti hőmérséklet +15 C és 210 C között
TermosztátAnalóg
kötet1.7 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.5
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód8514300000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTápellátásTemp. HatótávolságÁr
SHEL LAB SVAC2E vákuum sütő 1.7 köbméter 120v | AC8BHL 39J320 SVAC2E115VAmb. +15 C-tól 210 C-ig€5,425.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHEL LAB SVAC2E-2 Vákuumos sütő 1.7 köbméter 220v
€6,004.04 /Mértékegység