SHAT-R-SHIELD 250R40/HT/RED Izzólámpa 250 Watt Vörös | AH3BEA 30ZX22

SHAT-R-SHIELD 250R40/HT/PIROS izzólámpa, 250 wattos piros

Raktáron
Tétel: AH3BEA Típus: 250R40/HT/REDKereszthivatkozás: 30ZX22

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€47.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzó hőforrás
Átlagos élettartam5000 XNUMX óra.
Alap típusaKözepes csavar (E26)
Sugárzási szög105 fok
Izzó házÜveg
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa átmérője5"
Lámpa befejezésePiros
Lámpa típusaIzzó
FényeloszlásÁrvíz
FényteljesítményNincs névleges színhőmérséklet, piros
Max. Teljes hossz6.5 "
A lámpa általános alakjaR
Elsődleges alkalmazásHő lámpák
Durva kiszolgálásNem
TörésállóIgen
Három módonNem
típusReflektor
Feszültség120
Watts250

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)38.1
Származási országCN

Termék részletek:

    • Izzó alakja: R40
    • Dimmelhető: Igen

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHAT-R-SHIELD 250R40/HT/PIROS izzólámpa, 250 wattos piros
€47.09 /Mértékegység