Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARPE SZELEPEK SVSPNII085DAD Pneumatikus szelepmozgató 1/4 hüvelyk 9-51/64 hüvelyk hosszúság | AB6RRD 22C629

SHARPE VALVES SVSPNII085DAD pneumatikus szelepmozgató 1/4 hüvelyk 9-51 / 64 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AB6RRD Modell: SVSPNII085DADKereszthivatkozás: 22C629
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
€716.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus szelepmozgató
test anyagaEloxált alumínium
Csavar kör Dia.1-31/32" / 2-49/64"
Ciklusidő0.70 sec.
Magasság5.437 "
Hossz9 51 / 64 "
FelszerelésF05 / F07, .669 "csillag
Üzemi nyomás40-120 psi
Kimeneti nyomaték @ 80 psi868 in.-lb.
Temp. Hatótávolság-4-180 F fok
Szelep tervezésFogasléc
Szélesség4.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.04
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412310080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Légikikötő mérete (1/4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar kör Dia.MagasságHosszFelszerelésSzélességÁr
SHARPE SZELEPEK SVSPNII050DAB Pneumatikus szelepmozgató 1/4 hüvelyk 5-51/64 hüvelyk hosszúság | AB6RRA 22C626 Svspnii050dab1-21 / 32 "3.625 "5 51 / 64 "F04, .433 "csillag2 47 / 64 "€352.19
SHARPE SZELEPEK SVSPNII063DAC Pneumatikus szelepmozgató 1/4 hüvelyk 6-17/64 hüvelyk hosszúság | AB6RRB 22C627 SVSPNII063DAC1-31 / 32 "4.25 "6 17 / 64 "F05, .551 "csillag2 9 / 16 "€409.25
SHARPE SZELEPEK SVSPNII075DAD Pneumatikus szelepmozgató 1/4 hüvelyk 8-25/64 hüvelyk hossz | AB6RRC 22C628 Svspnii075Dad1-31/32" / 2-49/64"4 59 / 64 "8 25 / 64 "F05 / F07, .669 "csillag3 25 / 32 "€545.65
SHARPE SZELEPEK SVSPNII100DA Pneumatikus szelepmozgató 1/4 hüvelyk 10-43/64 hüvelyk hosszúság | AB6RRE 22C630 Svspnii100da2-49/64" / 4-1/64"5 15 / 16 "10 43 / 64 "F07 / F10, .866 "csillag4 51 / 64 "€912.23
SHARPE SZELEPEK SVSPNII115DA Pneumatikus szelepmozgató 1/4 hüvelyk 12-13/32 hüvelyk hosszúság | AB6RRF 22C631 Svspnii115da2-49/64" / 4-1/64"6 57 / 64 "12 13 / 32 "F07 / F10, .866 "csillag5 35 / 64 "€1,012.75
SHARPE SZELEPEK SVSPNII125DAF Pneumatikus szelepmozgató 1/4 hüvelyk 13-5/8 hüvelyk hosszúság | AB6RRG 22C632 Svspnii125daf4-1 / 64 "7 31 / 64 "13.63 "F10, 1.063 "csillag5 61 / 64 "€1,342.92
SHARPE SZELEPEK SVSPNII145DAF Pneumatikus szelepmozgató 1/4 hüvelyk 16-7/32 hüvelyk hossz | AB6RRH 22C633 Svspnii145daf4-1/64" / 4-59/64"8.25 "16 7 / 32 "F10 / F12, 1.063 "csillag6 11 / 16 "€1,509.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SVSPNII085DAD pneumatikus szelepmozgató 1/4 hüvelyk 9-51 / 64 hüvelyk hosszúság
€716.16 /Mértékegység