Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARPE VALVES 4371001470 Check Valve, Single Flow, Piston, Steel, 1 1/2 Inch Pipe/Tube Size, Horizontal/Vertical | CU2NPA 802DW7

SHARPE VALVES 4371001470 Check Valve, Single Flow, Piston, Steel, 1 1/2 Inch Pipe/Tube Size, Horizontal/Vertical

Raktáron
Tétel: CU2NPA Típus: 4371001470Kereszthivatkozás: 802DW7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€372.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.14
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SHARPE SZELEPEK 4353013520 Visszacsapó szelep, egyáramú, soros lengő, szénacél, 1 hüvelykes cső-/csőméret, menetes | CU2NJK 802DK8 4353013520€206.04
SHARPE SZELEPEK 4353013700 Visszacsapó szelep, egyáramú, soros lengő, szénacél, 1 hüvelykes cső/csőméret, menetes | CU2NJL 802DL7 4353013700€207.68
SHARPE SZELEPEK 4353013540 Visszacsapó szelep, egyáramú, soros lengő, szénacél, 1 hüvelykes cső-/csőméret, menetes | CU2NJM 802DK9 4353013540€206.04
SHARPE SZELEPEK 4353013580 Visszacsapó szelep, egyáramú, soros lengő, szénacél, 1 hüvelykes csőméret, menetes | CU2NJN 802DL1 4353013580€206.04
SHARPE SZELEPEK 4353013620 Visszacsapó szelep, egyáramú, soros lengő, szénacél, 2 hüvelykes cső-/csőméret, menetes | CU2NJP 802DL3 4353013620€468.97
SHARPE SZELEPEK 4345001000 Visszacsapó szelep, egyáramú, soros lengő, szénacél, 2 hüvelykes csőméret, menetes | CU2NJQ 802DE3 4345001000€249.99
SHARPE SZELEPEK 4353013640 Visszacsapó szelep, egyáramú, soros lengő, szénacél, 2 hüvelykes cső-/csőméret, menetes | CU2NJR 802DL4 4353013640€468.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES 4371001470 Check Valve, Single Flow, Piston, Steel, 1 1/2 Inch Pipe/Tube Size, Horizontal/Vertical
€372.47 /Mértékegység