SHARP SW-120NC szalagfűrész, 13 3/8 hüvelyk x 12 hüvelyk, 66–328, 0 fok, 17.0 A, 3 fázis, 220 VAC | CU2NCA 446N89

SHARP SW-120NC Band Saw, 13 3/8 Inch x 12 in, 66 to 328, 0 Deg, 17.0 A, 3 Phase, 220VAC

Raktáron
Tétel: CU2NCA Modell: SW-120NCKereszthivatkozás: 446N89

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€83,707.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszalagfűrész

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1845
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SHARP SW-126NCD szalagfűrész, 15 hüvelyk x 12 9/16 hüvelyk, 66–328, 0 fok, 17.0 A, 3 fázis, 220 VAC | CU2NCB 446N90 SW-126NCD€85,867.47
SHARP SW-100NC szalagfűrész, 10 3/16 hüvelyk x 11 13/16 hüvelyk, 66–328, 0 fok, 17.0 A, 3 fázis | CU2NCJ 446N88 SW-100NC€72,461.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARP SW-120NC Band Saw, 13 3/8 Inch x 12 in, 66 to 328, 0 Deg, 17.0 A, 3 Phase, 220VAC
€83,707.13 /Mértékegység