SHARP 26120B Lathe, Metal Turning, 26 Inch Size x 120 in, 4 47/64 Inch Size Spindle Bore, D1-11 Camlock | CU2PAB 446N67

SHARP 26120B eszterga, fémesztergálás, 26 hüvelyk x 120 hüvelyk, 4 47/64 hüvelykes orsófurat, D1-11 Camlock

Raktáron
Tétel: CU2PAB Modell: 26120BKereszthivatkozás: 446N67

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€119,699.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergapad

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3811.5
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SHARP 1640L eszterga, fémesztergálás, 16 hüvelyk x 40 hüvelyk, 3 9/64 hüvelykes orsófurat, D1-8 bütyökzár, 2 | CU2NZP 446N51 1640L€54,732.62
SHARP 1660LV eszterga, fémesztergálás, 16 hüvelyk x 60 hüvelyk, 3 9/64 hüvelykes orsófurat, D1-8 Camlock, 2 | CU2NZQ 446N54 1660LV€59,396.33
SHARP 1660L eszterga, fémesztergálás, 16 hüvelyk x 60 hüvelyk, 3 9/64 hüvelykes orsófurat, D1-8 Camlock, 2 | CU2NZR 446N53 1660L€54,804.30
SHARP 1860L eszterga, fémesztergálás, 18 1/2 hüvelyk x 60 hüvelyk, 3 9/64 hüvelyk méretű orsófurat | CU2NZT 446N55 1860L€58,118.25
SHARP 1860LV eszterga, fémesztergálás, 18 1/2 hüvelyk x 60 hüvelyk, 3 9/64 hüvelyk méretű orsófurat | CU2NZU 446N56 1860LV€57,984.99
SHARP 22100B eszterga, fémesztergálás, 22 hüvelyk x 100 hüvelyk, 4 47/64 hüvelykes orsófurat, D1-11 bütyökzár | CU2NZV 446N61 22100B€107,311.88
SHARP 22120B eszterga, fémesztergálás, 22 hüvelyk x 120 hüvelyk, 4 47/64 hüvelykes orsófurat, D1-11 bütyökzár | CU2NZW 446N62 22120B€112,540.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARP 26120B eszterga, fémesztergálás, 26 hüvelyk x 120 hüvelyk, 4 47/64 hüvelykes orsófurat, D1-11 Camlock
€119,699.25 /Mértékegység