Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARON PIPING S5036E 006 könyök 90 fokos 3/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AC3KEP 2UB26

SHARON PIPING S5036E 006 könyök 90 fok 3/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC3KEP Típus: S5036E 006Kereszthivatkozás: 2UB26
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
€54.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyaga316 Stainless Steel
Osztály3000
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi @ 150 fok F
Max. Gőznyomás2810 psi @ 350 fok F
Dia kívül.1-13 / 32 "
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307929000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
SHARON PIPING S5034E 012 könyök 90 fok 1 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél 3000 psi | AB2FTU 1LUC6 S5034E 012304 Stainless SteelDugaszoló hegesztés3000 psi2-7 / 64 "1.25 "€102.70
SHARON PIPING S5034E 014 Könyök 90 fok 1 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB2FTW 1LUC8 S5034E 014304 Stainless SteelDugaszoló hegesztés3000 psi2-23 / 64 "1.5 "€162.50
SHARON PIPING S5034E 020 könyök 90 fokos 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FTY 1LUD1 S5034E 020304 Stainless SteelDugaszoló hegesztés3000 psi2-57 / 64 "2"€258.01
SHARON PIPING S5034F 012 könyök 45 fok 1 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél 3000 psi | AB2FTZ 1LUD3 S5034F 012304 Stainless SteelDugaszoló hegesztés3000 psi2-7 / 64 "1.25 "€110.82
SHARON PIPING S5034F 020 könyök 45 fokos 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 psi | AB2FUD 1LUD7 S5034F 020304 Stainless SteelDugaszoló hegesztés3000 psi2-57 / 64 "2"€214.91
SHARON PIPING S5036E 014 Könyök 90 fok 1 1/2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB2FWU 1LUP7 S5036E 014316 Stainless SteelDugaszoló hegesztés3000 psi2-23 / 64 "1.5 "€254.90
SHARON PIPING S5036E 020 könyök 90 fokos 2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 3000 psi | AB2FWW 1LUP9 S5036E 020316 Stainless SteelDugaszoló hegesztés3000 psi2-57 / 64 "2"€440.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARON PIPING S5036E 006 könyök 90 fok 3/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€54.68 /Mértékegység