Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARON PIPING S5034RC020014 szűkítő tengelykapcsoló 2 x 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FUR 1LUF1

SHARON PIPING S5034RC020014 szűkítő tengelykapcsoló 2 x 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB2FUR Típus: S5034RC020014Kereszthivatkozás: 1LUF1

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€138.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatolás csökkentése
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály3000
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi
Max. Gőznyomás2810 psi @ 350 fok F
Dia kívül.2-31 / 32 "
Csőméret2 "x 1-1 / 2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307290090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
SHARON PIPING S5034RC012010 szűkítő tengelykapcsoló 1 1/4 x 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FUM 1LUE6 S5034RC0120102-15 / 64 "1-1 / 4 "x 1"€76.90
SHARON PIPING S5034RC014012 Szűkítő tengelykapcsoló 1 1/2 x 1 1/4 In | AB2FUP 1LUE8 S5034RC0140122-35 / 64 "1-1/2" x 1-1/4"€82.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARON PIPING S5034RC020014 szűkítő tengelykapcsoló 2 x 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél
€138.84 /Mértékegység