Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARON PIPING S2046CR014010 Koncentrikus reduktor 1 1/2 x 1 hüvelyk 316l rozsdamentes acél | AB3EXQ 1RUD5

SHARON PIPING S2046CR014010 Koncentrikus reduktor 1 1/2 x 1 hüvelykes 316l rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB3EXQ Típus: S2046CR014010Kereszthivatkozás: 1RUD5
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
€45.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoncentrikus reduktor
test anyaga316L Stainless Steel
Kapcsolat típusaButt Weld
Csőméret1-1 / 2 "x 1"
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.261
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7307230000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SHARON PIPING S2046CR010006 Koncentrikus reduktor 1 x 3/4 hüvelyk 316l rozsdamentes acél | AB3EXN 1RUD3 S2046CR0100061 "x 3/4"€79.84
SHARON PIPING S2046CR012010 Koncentrikus reduktor 1 1/4 x 1 hüvelyk 316l rozsdamentes acél | AB3EXP 1RUD4 S2046CR0120101-1 / 4 "x 1"€110.50
SHARON PIPING S2046CR020010 Koncentrikus reduktor 2 x 1 hüvelyk 316l rozsdamentes acél | AB3EXR 1RUD6 S2046CR0200102 "x 1"€63.82
SHARON PIPING S2046CR020014 Koncentrikus reduktor 2 x 1 1/2 hüvelyk 316l rozsdamentes acél | AB3EXT 1RUD7 S2046CR0200142 "x 1-1 / 2"€51.63
SHARON PIPING S2046CR024014 Koncentrikus reduktor 2 1/2 x 1 1/2 In | AB3EXU 1RUD8 S2046CR0240142-1/2" x 1-1/2"€210.82
SHARON PIPING S2046CR030020 Koncentrikus reduktor 3 x 2 hüvelyk 316l rozsdamentes acél | AB3EXV 1RUD9 S2046CR0300203 "x 2"€82.28
SHARON PIPING S2046CR040030 Koncentrikus reduktor 4 x 3 hüvelyk 316l rozsdamentes acél | AB3EXW 1RUE1 S2046CR0400304 "x 3"€96.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARON PIPING S2046CR014010 Koncentrikus reduktor 1 1/2 x 1 hüvelykes 316l rozsdamentes acél
€45.47 /Mértékegység