Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SGS PRO 12553 keményfém fúrógolyó 1/2 hüvelykes dupla vágással | AH8GRD 38TA63

SGS PRO 12553 keményfém fúrógolyó 1/2 hüvelykes dupla vágással

Raktáron
Tétel: AH8GRD Típus: 12553Kereszthivatkozás: 38TA63

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€51.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 2 "
Vágóél típusaKettős vágás
Vágás hossza7 / 16 "
Max. FORDULAT28,000
Teljes hossz2.125 "
Szár anyagaAcél
Szárméret1 / 4 "
AlakLabda
Kereskedési számSD5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
SGS PRO 12453 keményfém fúrógolyó 1/4 hüvelykes dupla vágással | AH8GRA 38TA60 124531 / 4 "7 / 32 "55,0002"Karbid1 / 4 "SD1€31.76
SGS PRO 12728 keményfém fúrógolyó, 1/8 hüvelykes szár, 1/4 hüvelykes | AH8GRF 38TA65 127281 / 8 "3 / 32 "100,0002"Karbid1 / 4 "SD11€31.76
SGS PRO 12803 keményfém fúrógolyó, 1/8 hüvelykes szár, 1/8 hüvelykes | AH8GRJ 38TA68 128031 / 8 "1 / 8 "100,0001.5 "Karbid1 / 8 "SD42€17.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SGS PRO 12553 keményfém fúrógolyó 1/2 hüvelykes dupla vágással
€51.46 /Mértékegység